{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 4-13 mm | |
Comprimento | 227 mm | |
Largura | 131 mm | |
Altura | 57 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | |
com QuickRelease | não | |
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 630066 6 | |
EAN/GTIN | 4018754261505 | |
Número do fabricante | 96011119 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 13 peças 6
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
154,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
561 peças em stock
161,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
861 peças em stock
64,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 508 peças em stock
76,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Largura | 131 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Altura | 57 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Comprimento | 227 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 4-13 mm | 3,5-13 mm | 4-13 mm | 4-13 mm |
Tipo de produto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso |