{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de peças | 13 | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 4-13 mm | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
embalagem | Caixa de plástico ABS | |
Comprimento | 257 mm | |
Largura | 149 mm | |
Altura | 47 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 630068 6 | |
EAN/GTIN | 4062406230173 | |
Número do fabricante | 630068 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 13 peças 6
sob pedido
Em stock
877 peças em stock
64,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
577 peças em stock
161,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 563 peças em stock
76,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Chave de caixa de 6 faces | Chave de caixa de 6 faces |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | 1/4 polegada | 1/4 polegada |
Largura | 149 mm | 147 mm | 149 mm |
Altura | 47 mm | 45 mm | 47 mm |
Comprimento | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas | 4-13 mm | 3,5-13 mm | 4-13 mm |
Tipo de produto | Chave de caixa | Chave de caixa | Chave de caixa |