{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 8 mm | |
Comprimento da lâmina | 180 mm | |
comprimento total | 300 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Material do punho | plástico resistente a impactos | |
Superfície | cromado | |
Tampa giratória | não | |
Cabeça esférica | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 627722 8 | |
EAN/GTIN | 4067263013334 | |
Número do fabricante | 627722 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos sextavada, direita, com cabo Haptoprene bicomponente 8
sob pedido
Em stock
358 peças em stock
9,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
10,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada |
comprimento total | 300 mm | 295 mm |
Tampa giratória | não | |
Comprimento da lâmina | 180 mm | 180 mm |
Sextavado | 8 mm | 8 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |