{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 4 mm | |
Comprimento da lâmina | 120 mm | |
comprimento total | 220 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Material do punho | Plástico resistente a los choques | |
Superfície | cromado | |
Tampa giratória | não | |
Cabeça esférica | não | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 627722 4 | |
EAN/GTIN | 4067263013303 | |
Número do fabricante | 627722 4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos sextavada, direita, com cabo Haptoprene bicomponente 4
sob pedido
Em stock
453 peças em stock
4,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
280 peças em stock
3,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
595 peças em stock
4,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 220 mm | 207 mm | 210 mm |
Comprimento da lâmina | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Sextavado | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |