Chave de parafusos sextavada de cabeça esférica, com cabo SwissGrip bicomponente ESD 5

N.º do artigo: 627633 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SwissGrip ESD
Sextavado 5 mm
Comprimento da lâmina 140 mm
comprimento total 235 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tampa giratória não
Cabeça esférica sim
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627633 5
EAN/GTIN 7610733269341
Número do fabricante 8206.S 5 ESD

Descrição

Versão:

Haste sextavada reta com cabeça esférica.
Cabo resistente SwissGrip com revestimento de elastómero delicado para a pele e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Mesmo com as mãos molhadas ou oleosas, podem ser transmitidos binários elevados.
Lâmina de liga especial PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada.
Punho de ferramenta de plástico dissipativo, adequado para ESD.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos sextavada de cabeça esférica, com cabo SwissGrip bicomponente ESD 5

Chave de parafusos sextavada de cabeça esférica, com cabo SwissGrip bicomponente ESD 5

sob pedido
Em stock
45 peças em stock
13,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
382 peças em stock
4,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
5,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
comprimento total 235 mm 207 mm 235 mm 245 mm
Comprimento da lâmina 140 mm 100 mm 140 mm 140 mm
Sextavado 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Tipo de produto Destornilladores Destornilladores Destornilladores Destornilladores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta