Chave de parafusos sextavada de cabeça esférica, com cabo SwissGrip bicomponente ESD 1,5

N.º do artigo: 627633 1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
56 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SwissGrip ESD
Sextavado 1,5 mm
Comprimento da lâmina 70 mm
comprimento total 147 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tampa giratória não
Cabeça esférica sim
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627633 1,5
EAN/GTIN 7610733255900
Número do fabricante 8206.S 1,5 ESD

Descrição

Ejecución:

Haste sextavada reta com cabeça esférica.
Cabo resistente SwissGrip com revestimento de elastómero delicado para a pele e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Mesmo com as mãos molhadas ou oleosas, podem ser transmitidos binários elevados.
Lâmina de liga especial PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada.
Punho de ferramenta de plástico dissipativo, adequado para ESD.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta