{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SwissGrip ESD | |
Sextavado | 2,5 mm | |
Comprimento da lâmina | 90 mm | |
comprimento total | 167 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tampa giratória | não | |
Cabeça esférica | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 627633 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733255924 | |
Número do fabricante | 8206.S 2,5 ESD |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos sextavada de cabeça esférica, com cabo SwissGrip bicomponente ESD 2,5
sob pedido
Em stock
186 peças em stock
9,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
930 peças em stock
3,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | Chave de parafusos sextavada |
comprimento total | 167 mm | 172 mm |
Tampa giratória | não | não |
Comprimento da lâmina | 90 mm | 90 mm |
Cabeça esférica | sim | não |
Sextavado | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |