{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 5/64 polegada | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 187 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Material do punho | Plástico de varios componentes | |
Modelo da haste | Mango hexagonal | |
Superfície | cromado | |
Tampa giratória | não | |
Cabeça esférica | sim | |
Lâmina angular | não | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 627513 5/64 | |
EAN/GTIN | 4062406312480 | |
Número do fabricante | 627513 5/64 |