Chave de parafusos de cabeça esférica sextavada, com cabo resistente versão em polegadas 5/32

N.º do artigo: 627513 5/32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
428 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 5/32 polegada
Comprimento da lâmina 100 mm
comprimento total 207 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Material do punho Plástico de varios componentes
Modelo da haste Mango hexagonal
Superfície cromado
Tampa giratória não
Cabeça esférica sim
Lâmina angular não
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627513 5/32
EAN/GTIN 4062406312534
Número do fabricante 627513 5/32

Descrição

Ejecución:

Haste sextavada reta com cabeça esférica.
Cabo resistente multicomponentes. Núcleo resistente a impactos com binário e zona de aderência otimizada para conforto. Lâmina de aço cromo-vanádio, superfície cromada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta