{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 7/64 polegada | |
Comprimento da lâmina | 75 mm | |
comprimento total | 162 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Material do punho | plástico resistente a impactos | |
Superfície | cromado | |
Tampa giratória | não | |
Cabeça esférica | não | |
Lâmina angular | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 627502 7/64 | |
EAN/GTIN | 4045197951229 | |
Número do fabricante | 627502 7/64 |