Chave de parafusos sextavada, reta, com cabo resistente imperial 5/64

N.º do artigo: 627502 5/64
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
909 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 5/64 polegada
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 147 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Material Aço cromo-vanádio
Material do punho plástico resistente a impactos
Superfície cromado
Tampa giratória não
Cabeça esférica não
Lâmina angular não
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627502 5/64
EAN/GTIN 4045197951205
Número do fabricante 627502 5/64

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente multicomponentes. Núcleo de plástico resistente a impactos com binário e zona de preensão orientada para o conforto. Lâmina sextavada de aço cromo-vanádio, totalmente temperada (resistente), superfície cromada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta