{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 2,5 mm | |
Comprimento da lâmina | 90 mm | |
comprimento total | 183 mm | |
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tampa giratória | sim | |
Cabeça esférica | não | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 627495 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733268481 | |
Número do fabricante | 8123.2,5-90 ESD |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos sextavada para eletrónica ESD 2,5
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
6,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
902 peças em stock
3,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
comprimento total | 183 mm | 172 mm |
Tampa giratória | sim | não |
Comprimento da lâmina | 90 mm | 90 mm |
Cabeça esférica | não | não |
Sextavado | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |