Chave de parafusos sextavada para eletrónica ESD 0,89

N.º do artigo: 627495 0,89
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
116 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 0,89 mm
Comprimento da lâmina 40 mm
comprimento total 133 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tampa giratória sim
Cabeça esférica não
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627495 0,89
EAN/GTIN 7610733268443
Número do fabricante 8123.0,89-40 ESD

Descrição

Ejecución:

Folheto de múltiplos componentes, concebido ergonomicamente, com tampa rotativa suave (para fixar a ponta do dedo indicador para um trabalho preciso). Zona de viragem rápida de forma ideal para aparafusamento rápido e eficiente e zona de força para a transferência de binários mais altos.
Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. A maior precisão dimensional das lâminas. Superfície niquelada e cromada.
Punho de ferramenta de plástico dissipativo, adequado para ESD.

Aplicación:

Para aparafusamento preciso e eficiente no setor eletrónico. Ideal também para todos os trabalhos de ajuste e ajuste sensíveis.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta