Chave Allen sextavada, comprida com serrilha 2,5

N.º do artigo: 627190 2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
109 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Material: Liga especial PB Swiss Tools

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Chave de parafusos angular de segurança
Sextavado 2,5 mm
Material Liga especial PB Swiss Tools
Comprimento do braço 115×21 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Função de retenção não
Modelo da haste redondo, com fio
Cabeça esférica no braço comprido sim
Modelo comprido sim
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 627190 2,5
EAN/GTIN 7610733265312
Número do fabricante 3212.L 2,5

Descrição

Ejecución:

Haste angulada; cabeça esférica pode ser posicionada a um ângulo de até 30°.
Liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza e dureza possíveis. Superfície niquelada e cromada.

Ventaja:

O serrilhamento de acordo com o ISO 13444 tipo B aumenta a aderência em ambientes húmidos ou oleosos e, assim, aumenta a segurança.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta