{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Chave de parafusos angular de segurança | |
Sextavado | 1,5 mm | |
Material | Liga especial PB Swiss Tools | |
Comprimento do braço | 92×17 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Função de retenção | não | |
Modelo da haste | redondo, com fio | |
Cabeça esférica no braço comprido | sim | |
Modelo comprido | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 627190 1,5 | |
EAN/GTIN | 7610733265299 | |
Número do fabricante | 3212.L 1,5 |