{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sextavado | 2,5 mm | |
Comprimento do braço | 58,5 × 20,5 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | |
Superfície | manganeso-fosfatado | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 626038 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197921321 | |
Número do fabricante | 626038 2,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave Allen sextavada fosfatado 2,5
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
0,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 835 peças em stock
0,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
0,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
1,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos sextavada | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Função de retenção | Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3 | no | ||
Superfície | manganeso-fosfatado | niquelado | cromado | cromado |
Sextavado | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Material | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio | ||
Comprimento do braço | 58,5 × 20,5 mm | 58,5 × 20,5 mm | 63 × 18 mm | |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |