Chave Allen sextavada niquelado 4,5

N.º do artigo: 626037 4,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
114 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 4,5 mm
Comprimento do braço 80 × 30,5 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras
Superfície niquelado
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 626037 4,5
EAN/GTIN 4045197921147
Número do fabricante 626037 4,5

Descrição

Ejecución:

Superfície niquelada.
Veio angular; conforme DIN 911 / DIN ISO 2936. Aço cromo-vanádio, superfícies planas maquinadas e chanfradas.

Nota:

As chaves de parafusos angulares HOLEX também estão disponíveis em polegadas através da nossa eShop (n.º 626039 e n.º 626042).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta