{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx Plus® | 6IP | |
Comprimento da lâmina | 40 mm | |
comprimento total | 83 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX-PLUS® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Material do punho | Haptoprene | |
Modelo da haste | redondo | |
Superfície | niquelado y cromado | |
Ponta | negro | |
Cabeça esférica | não | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 625922 6IP | |
EAN/GTIN | 4062406225599 | |
Número do fabricante | 625922 6IP |