Chave de parafusos para Torx Plus®, com punho tipo bandeira bicomponente 20IP

N.º do artigo: 625922 20IP
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 535 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx Plus® Preço unitário com IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx Plus® 20IP
Comprimento da lâmina 40 mm
comprimento total 83 mm
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Material Acero al cromo-vanadio
Material do punho Haptoprene
Modelo da haste redondo
Superfície niquelado y cromado
Ponta negro
Cabeça esférica não
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625922 20IP
EAN/GTIN 4062406227555
Número do fabricante 625922 20IP

Descrição

Ejecución:

Punho de bandeira (folha única) com uma superfície Haptoprene antideslizante e um núcleo de plástico resistente a impactos. Lâmina de aço cromo-vanádio, superfície niquelada e cromada, ponta preta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta