Chave de parafusos para Torx®, curta TX40

N.º do artigo: 625860 TX40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Destornillador 367 TORX® Stubby
Perfil Torx® TX40
Comprimento da lâmina 25 mm
comprimento total 79 mm
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX®
Material da lâmina Acero de herramientas de alta calidad
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 625860 TX40
EAN/GTIN 4013288212306
Número do fabricante 05008862001

Descrição

Versão:

Cabo Kraftform de plástico resistente a impactos com zonas macias integradas.
Lâmina de aço para ferramentas de alta liga.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos para Torx®, curta  TX40

Chave de parafusos para Torx®, curta TX40

sob pedido
Em stock
63 peças em stock
8,40 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
190 peças em stock
6,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
15,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Destornillador para tornillos TORX® Destornilladores para tornillos TORX® Destornillador para tornillos TORX® con perforación
comprimento total 79 mm 250 mm 260 mm
Comprimento da lâmina 25 mm 130 mm 140 mm
Perfil Torx® TX40 TX40 TX40
Tipo de produto Destornilladores Destornilladores Destornilladores

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta