{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 2067 TORX® BO Micro | |
Perfil Torx® | TX9 | |
Comprimento da lâmina | 60 mm | |
comprimento total | 157 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® con perforación | |
Material da lâmina | Acero de herramientas de alta calidad | |
Tampa giratória | sim | |
Furo no perfil Torx® | sim | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 625770 TX9 | |
EAN/GTIN | 4013288032256 | |
Número do fabricante | 05118048001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para eletrónica para Torx® Kraftform Micro TX9
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
5,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
604 peças em stock
5,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® con perforación | Destornillador para tornillos TORX® con perforación |
comprimento total | 157 mm | 142 mm |
Tampa giratória | sim | não |
Comprimento da lâmina | 60 mm | 60 mm |
Material da lâmina | Acero de herramientas de alta calidad | Acero especial al cromovanadio |
Perfil Torx® | TX9 | TX9 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |