{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 2067 TORX® BO Micro | |
Perfil Torx® | TX20/95 | |
Comprimento da lâmina | 60 mm | |
comprimento total | 157 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® con perforación | |
Material da lâmina | Acero de herramientas de alta calidad | |
Tampa giratória | sim | |
Furo no perfil Torx® | sim | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 625770 TX20 | |
EAN/GTIN | 4013288032287 | |
Número do fabricante | 05118054001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para eletrónica para Torx® Kraftform Micro TX20
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
6,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
151 peças em stock
7,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® con perforación | Chave de parafusos para parafusos TORX® com perfuração |
comprimento total | 157 mm | 200 mm |
Tampa giratória | sim | não |
Comprimento da lâmina | 60 mm | 100 mm |
Furo no perfil Torx® | sim | sim |
Perfil Torx® | TX20/95 | TX20 |
Tipo de produto | Destornilladores | Chave de parafusos |