{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX25 | |
Comprimento do braço | 60×20 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Modelo da haste | angular | |
Superfície | fosfatado | |
Cabeça esférica no braço comprido | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 624853 TX25 | |
EAN/GTIN | 4067263723394 | |
Número do fabricante | 624853 TX25 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave Allen para Torx® fosfatado TX25
sob pedido
Em stock
4 433 peças em stock
2,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
3,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
4,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Modelo da haste | angular | acodadas | acodadas |
Cabeça esférica no braço comprido | não | sí | no |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Comprimento do braço | 60×20 mm | 96 × 18 mm | 163 × 33 mm |
Perfil Torx® | TX25 | TX25 | TX25 |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Destornilladores | Destornilladores |