Chave multifunções TwinKey®

N.º do artigo: 623550
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
604 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante TwinKey
comprimento total 95 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 4 faces; Chave de caixa de 3 faces; Chave de palhetão duplo; Chave de parafusos quadrada; Meia-lua; Chave de caixa de 6 faces; Chave de parafusos para Phillips; Chave de parafusos de fenda
Tipo de produto Chave de quadro de comando

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623550
EAN/GTIN 4003773074670
Número do fabricante 00 11 01

Descrição

Ejecución:

2 chaves cruzadas de zinco fundido com ponta reversível (Phillips e fenda). Ambas as chaves são acopladas através de um íman de forma a poupar espaço, no estado separado, ambas as chaves e o ponta reversível estão ligadas entre si de forma cativa por um cabo de aço inoxidável estável.

Aplicación:

Chave multifuncional para a operação de fechamentos nas áreas de tecnologia de construção (aquecimento e saneamento, tecnologia de ar condicionado e ventilação, engenharia elétrica), abastecimento de gás e água e sistemas de corte.

Idóneo para:

Quadrado 5; 6-7; 8-9; 10-11 mm,
triangular 7−8; 9−10; 11−12 mm,
palhetão duplo ⌀ 3−5 mm, meia-lua 6 mm,
quadrado escalonado 6; 7; 8; 9 mm, fenda em cruz PH2
, fenda 1,0×7 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta