{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | SoftFinish® electric | |
Tamanho da chave | 7 mm | |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
comprimento total | 243 mm | |
Comprimento da lâmina | 125 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | |
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 622500 7 | |
EAN/GTIN | 4010995008581 | |
Número do fabricante | 00858 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de caixa com cabo totalmente isolada 7
sob pedido
Em stock
270 peças em stock
13,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
717 peças em stock
6,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
6,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa de 6 faces |
comprimento total | 243 mm | 232 mm | 157 mm |
Designação do fabricante | SoftFinish® electric | ||
Comprimento da lâmina | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Tamanho da chave | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tipo de produto | Llave de vaso | Llave de vaso | Chave de caixa |