{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | SoftFinish® electric | |
Tamanho da chave | 13 mm | |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
comprimento total | 243 mm | |
Comprimento da lâmina | 125 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | |
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 622500 13 | |
EAN/GTIN | 4010995008642 | |
Número do fabricante | 00864 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de caixa com cabo totalmente isolada 13
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
20,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
9,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
321 peças em stock
9,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | Chave de caixa de 6 faces | Llave de vaso de 6 caras |
comprimento total | 243 mm | 157 mm | 245 mm |
Designação do fabricante | SoftFinish® electric | ||
Comprimento da lâmina | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Tamanho da chave | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de produto | Llave de vaso | Chave de caixa | Llave de vaso |