Chave de caixa com cabo comprido 5

N.º do artigo: 622201 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
537 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 5 mm
Norma DIN 3125
comprimento total 212 mm
Comprimento da lâmina 125 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 622201 5
EAN/GTIN 4045197949844
Número do fabricante 622201 5

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente multicomponentes com zona de preensão orientada para o binário e para o conforto. Lâmina de aço cromo-vanádio, cromada.

Norma:

Versão comprida conforme DIN 3125.

Nota:

Chave de caixa HOLEX também disponível em medidas imperiais através da nossa eShop (n.º 622202).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de caixa com cabo comprido 5

Chave de caixa com cabo comprido 5

sob pedido
Em stock
537 peças em stock
6,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
14,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
178 peças em stock
6,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
comprimento total 212 mm 231 mm 152 mm
Comprimento da lâmina 125 mm 150 mm 65 mm
Tamanho da chave 5 mm 5 mm 5 mm
Tipo de produto Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta