{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 5 mm | |
comprimento total | 152 mm | |
Comprimento da lâmina | 65 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 622301 5 | |
EAN/GTIN | 4045197950017 | |
Número do fabricante | 622301 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de caixa com cabo curto 5
sob pedido
Em stock
200 peças em stock
6,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
603 peças em stock
6,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
14,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa de 6 faces |
comprimento total | 152 mm | 212 mm | 231 mm |
Comprimento da lâmina | 65 mm | 125 mm | 150 mm |
Norma | DIN 3125 | ||
Tamanho da chave | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tipo de produto | Chave de caixa | Llave de vaso | Chave de caixa |