{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 10 mm | |
comprimento total | 270 mm | |
Comprimento da lâmina | 160 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Forma do punho | ergonómico, reto | |
Material da lâmina | Aço especial cromo-vanádio | |
Material do cabo | Haptoprene | |
Superfície da lâmina | niquelado e cromado | |
Lâmina e cabo separáveis | não | |
com lâmina(s) de extensão | não | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 622150 10 | |
Número do fabricante | 622150 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de caixa com cabo Haptoprene bicomponente, Tamanho da chave: 10mm |
sob pedido
Em stock
1 008 peças em stock
7,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
227 peças em stock
12,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
comprimento total | 270 mm | 232 mm | 273 mm |
Comprimento da lâmina | 160 mm | 125 mm | 160 mm |
Tamanho da chave | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Chave de caixa | Llave de vaso | Llave de vaso |