{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 4 mm | |
comprimento total | 150 mm | |
Comprimento da lâmina | 70 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Forma do punho | ergonómico, reto | |
Material da lâmina | Aço especial cromo-vanádio | |
Material do cabo | Haptoprene | |
Superfície da lâmina | niquelado e cromado | |
Lâmina e cabo separáveis | não | |
com lâmina(s) de extensão | não | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 622150 4 | |
Número do fabricante | 622150 4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de caixa com cabo Haptoprene bicomponente 4 |
sob pedido
Em stock
146 peças em stock
5,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
130 peças em stock
5,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa de 6 faces |
comprimento total | 150 mm | 212 mm | 152 mm |
Lâmina e cabo separáveis | não | ||
Comprimento da lâmina | 70 mm | 125 mm | 65 mm |
Superfície da lâmina | niquelado e cromado | ||
Tamanho da chave | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de produto | Chave de caixa | Llave de vaso | Chave de caixa |