{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 12 mm | |
Comprimento da chave | 191 mm | |
Largura da boca | 25,2 mm | |
⌀ da cabeça | 17,8 mm | |
Altura da boca | 7 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 12 caras | |
Cabeça móvel | 180 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromovanadio, cromado | |
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 621500 12 | |
EAN/GTIN | 4045197480262 | |
Número do fabricante | 621500 12 |