Chave de boca/chave de caixa 10

N.º do artigo: 621500 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
512 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 10 mm
Comprimento da chave 178 mm
Largura da boca 20,7 mm
⌀ da cabeça 14,8 mm
Altura da boca 6,6 mm
Perfil de saída Vaso de 12 caras
Cabeça móvel 180 grau
Método de produção forjado en estampa
Material Acero al cromovanadio, cromado
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 621500 10
EAN/GTIN 4045197480224
Número do fabricante 621500 10

Descrição

Ejecución:

Forjado por estampagem, tamanho da chave tolerada com precisão, igual de ambos os lados. A chave de caixa pode ser rodada a aprox. 180°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta