{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® 1 | E6 | |
Perfil Torx® 2 | E8 | |
Comprimento da chave L | 115,5 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 9,6 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 11,6 mm | |
altura máxima do anel h1 máx. | 4,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 5,5 mm | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 619400 E6XE8 | |
EAN/GTIN | 4018754022342 | |
Número do fabricante | 41250608 |