{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® 1 | E14 | |
Perfil Torx® 2 | E18 | |
Comprimento da chave L | 185 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 17,8 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 22,5 mm | |
altura máxima do anel h1 máx. | 8 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 9,5 mm | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 619400 E14XE18 | |
EAN/GTIN | 4018754022366 | |
Número do fabricante | 41251418 |