Chave de luneta de roquete duplo com ângulo de 15° 8X9

N.º do artigo: 614845 8X9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
131 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanhos da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 8 mm
Tamanho da chave 2 9 mm
comprimento total L 128 mm
⌀ máximo do anel D1 18,2 mm
⌀ máximo do anel D2 21,5 mm
altura máxima do anel h1 7,4 mm
altura máxima do anel h2 7,4 mm
Número de dentes 5
Ângulo de regulação 5 grau
Método de produção forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície mate cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 614845 8X9
EAN/GTIN 4045197415875
Número do fabricante 614845 8X9

Descrição

Ejecución:

Forjado por estampagem, ambos os lados com roquetes de luneta particularmente suaves e estáveis. Alternável para aperto direito e esquerdo. Ângulo de regulação extremamente pequeno de 5°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta