{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 16 mm | |
Tamanho da chave 2 | 18 mm | |
comprimento total L | 230 mm | |
⌀ máximo do anel D1 | 34,5 mm | |
⌀ máximo do anel D2 | 35,6 mm | |
altura máxima do anel h1 | 9,9 mm | |
altura máxima do anel h2 | 11 mm | |
Número de dentes | 5 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614845 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197416216 | |
Número do fabricante | 614845 16X18 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de luneta de roquete duplo com ângulo de 15° 16X18
sob pedido
Em stock
297 peças em stock
48,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
560 peças em stock
47,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total L | 230 mm | 258 mm |
Método de produção | forjado en estampa | forjado por estampagem |
altura máxima do anel h1 | 9,9 mm | 21,5 mm |
⌀ máximo do anel D1 | 34,5 mm | 31 mm |
Tamanho da chave 1 | 16 mm | 16 mm |
Número de dentes | 5 | 72 |
Tipo de produto | Llave | Chave de parafusos |