{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 19 mm | |
Comprimento da chave L | 242 mm | |
Largura da boca b | 41,9 mm | |
Altura da boca h1 | 7,7 mm | |
Altura do anel h2 | 11,4 mm | |
⌀ do anel D | 35,4 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Roquete reversível | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614828 19 | |
EAN/GTIN | 4062406649838 | |
Número do fabricante | 614828 19 |