{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 7 mm | |
Comprimento da chave L | 135 mm | |
Largura da boca b | 18,4 mm | |
Altura da boca h1 | 4,6 mm | |
Altura do anel h2 | 6,9 mm | |
⌀ do anel D | 17,4 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Roquete reversível | sim | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614828 7 | |
EAN/GTIN | 4062406649715 | |
Número do fabricante | 614828 7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de boca/chave de luneta de roquete reversível angulado a 15° 7
sob pedido
Em stock
833 peças em stock
13,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 194 peças em stock
18,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
985 peças em stock
9,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 626 peças em stock
12,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tamanho da chave | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Número de dentes | 72 | 72 | 72 | 72 |
Largura da boca b | 18,4 mm | 18 mm | 18,4 mm | 16,5 mm |
Altura do anel h2 | 6,9 mm | 7 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |
Altura da boca h1 | 4,6 mm | 5 mm | 4,6 mm | 3,9 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Chave de parafusos |