Chave de boca / chave de luneta de roquete, polegadas, Tamanho da chave: 3/4polegada

N.º do artigo: 614825 3/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
147 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 3/4 polegada
Comprimento da chave L 250 mm
Largura da boca b 40,3 mm
Altura da boca h1 8,5 mm
Altura do anel h2 11,5 mm
⌀ do anel D 34,5 mm
Posição do anel 0 grau
Número de dentes 72
Ângulo de regulação 5 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado mate
Medidas dos tamanhos de chave imperial
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 614825 3/4
EAN/GTIN 4045197331281
Número do fabricante 614825 3/4

Descrição

Versão:

Forjadas. Lado do anel com roquete de anel particularmente suave e estável. Ângulo de regulação extremamente pequeno de 5°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta