{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 11/16 polegada | |
Comprimento da chave L | 233 mm | |
Largura da boca b | 36,6 mm | |
Altura da boca h1 | 7,9 mm | |
Altura do anel h2 | 10,9 mm | |
⌀ do anel D | 33,3 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | imperial | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614825 11/16 | |
EAN/GTIN | 4045197331274 | |
Número do fabricante | 614825 11/16 |