{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 30 mm | |
Comprimento da chave L | 415 mm | |
altura máxima da boca h1 | 13,2 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 20 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614700 30 | |
Número do fabricante | 614700 30 |