{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 27 mm | |
Comprimento da chave L | 385 mm | |
altura máxima da boca h1 | 12 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 18 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614700 27 | |
Número do fabricante | 614700 27 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave combinada, versão comprida, Tamanho da chave: 27mm |
sob pedido
Em stock
406 peças em stock
13,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
470 peças em stock
18,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | cromado sobre níquel | cromado | cromado sobre níquel |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau | 10 grau |
Tamanho da chave | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Acero al cromo-vanadio | Acero aleado al cromo |
altura máxima do anel h2 máx. | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Llave |