{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 22 mm | |
Comprimento L | 44,5 mm | |
Largura da cabeça b | 41 mm | |
Espessura da cabeça h | 6,3 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Forma, saída | Forma da boca | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 612900 22 | |
EAN/GTIN | 4018754003587 | |
Número do fabricante | 02200022 |