{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 15 mm | |
Comprimento L | 37,7 mm | |
Largura da cabeça b | 30 mm | |
Espessura da cabeça h | 6,3 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Forma, saída | Forma tipo boca | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 612900 15 | |
EAN/GTIN | 4018754003525 | |
Número do fabricante | 02200015 |