Disco abrasivo tipo copo diamante D×P×A (mm) D64

N.º do artigo: 597540 D64
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Método de retificação: Rectificado de herramientas
  • Abreviatura abrasivo: D
  • Forma: 11V9

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Rectificado de herramientas
Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
Granulometria D64
Especificação D64C50B DIAGO W-Carbide
Forma 11V9
⌀ do disco D 100 mm
Largura do disco T 35 mm
⌀ do furo H 20 mm
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal 3 mm
Altura do revestimento abrasivo X 10 mm
Tipo de produto Muela abrasiva de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 597540 D64
EAN/GTIN 9003177213038
Número do fabricante 721303

Tabela de aplicação

Metal duro (HM)
 
Plástico, GFK
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Discos abrasivos de ferramentas com revestimento de diamante em aglomerado de resina sintética para uma longa vida útil com elevado desempenho de desbaste uniforme. O sistema de corpo portante sanduíche em materiais compósitos de alumínio garante um elevado amortecimento de vibrações e, assim, uma retificação suave com resultados de retificação constantes com alta qualidade de superfície.
Granulometria fina para máxima qualidade de superfície com bom desempenho de desbaste. Especificação: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Aplicación:

Uso universal para retificar ferramentas em todas as retificadoras de ferramentas convencionais. Para retificação de ferramentas de metal duro e materiais de apara curta, não ferrosos. Muito adequado para retificação a seco, mas também pode ser usado na retificação a húmido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta