{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Rectificado de herramientas | |
Forma | 11V9 | |
⌀ do disco D | 100 mm | |
Largura do disco T | 35 mm | |
⌀ do furo H | 20 mm | |
Largura do revestimento abrasivo W, face frontal | 3 mm | |
Altura do revestimento abrasivo X | 10 mm | |
Tipo de produto | Muela abrasiva de vaso |
Número do artigo | 597540 D126 | |
EAN/GTIN | 9003176753184 | |
Número do fabricante | 675318 |