{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | HCS | |
Divisão dos dentes | 4,3 mm | |
Comprimento da folha | 150 mm | |
Designação | 644D | |
Adequabilidade | _644D | |
otimizado para material | Madera | |
Espessura da placa (madeira macia) | 5-100 mm | |
Tipo de corte | Corte recto fino; Corte curvado fino; Corte en profundo | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable |
Número do artigo | 588710 644D | |
EAN/GTIN | 3165140016025 | |
Número do fabricante | 2608650673 |