Conjunto de lâminas de serra de sabre 1531L

N.º do artigo: 588710 1531L
Definir preço 5 Peça (4,53 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
263 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação Preço unitário com IVA
  • otimizado para material: Madera
  • Espessura do material (madeira verde): < 190
  • Tipo de corte: Corte recto rápido (basto)

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da folha de serra HCS
Divisão dos dentes 5,0 mm
Comprimento da folha 240 mm
Designação 1531L
Adequabilidade _1531L
otimizado para material Madera
Espessura do material (madeira verde) < 190 mm
Tipo de corte Corte recto rápido (basto)
Número de folhas 5
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 588710 1531L
EAN/GTIN 3165140016056
Número do fabricante 2608650676

Descrição

Ejecución:

Folhas de serra de sabre para madeira.

Volumen de suministro:

5 peças

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta