Conjunto de folhas de serra de sabre 922EF

N.º do artigo: 588605 922EF
Novo produto
Definir preço 5 Peça (1,56 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 721 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação Preço unitário com IVA
  • otimizado para material: Acero
  • Espessura da chapa (chapa perfurada): 1,5-4
  • Perfil de metal (aberto): < 100
  • Tipo de corte: Corte recto fino

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da folha de serra BiM
Divisão dos dentes 1,4 mm
Comprimento da folha 150 mm
Designação 922EF
Adequabilidade _922EF
otimizado para material Acero
Espessura da chapa (chapa perfurada) 1,5-4 mm
Perfil de metal (aberto) < 100 mm
Motor de acionamento Sierra de sable
Tipo de corte Corte recto fino
Número de folhas 5
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 588605 922EF
EAN/GTIN 4067263119180
Número do fabricante 588605 922EF

Descrição

Ejecución:

Folhas de serra de sabre para metal.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta