{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | BiM | |
Divisão dos dentes | 1,8 mm | |
Comprimento da folha | 225 mm | |
Designação | 1122BF | |
Adequabilidade | _1122BF | |
otimizado para material | Acero | |
Espessura da chapa (chapa perfurada) | 3-8 mm | |
Perfil de metal (aberto) | < 175 mm | |
Motor de acionamento | Sierra de sable | |
Tipo de corte | Corte recto fino; Corte a nivel | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de sable |
Número do artigo | 588605 1122BF | |
EAN/GTIN | 4067263119210 | |
Número do fabricante | 588605 1122BF |